Beli step ladder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    40%
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp339.900

    Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  2. Indalex Step Ladder Platform (Tangga Pijakan Lipat)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Indalex Step Ladder Platform (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    - Non conductive side rails- Two pieces extruded top- "EASI-LOK" spreader bars prevent "walking"- Double braced top and bottom steps- Anti-slip feet- Lightweight- Plated steel semi tubular rivet construction- Identical front & back.
    atribut:
    • Finish: CL3
    • Material: Aluminium Platform Ladder
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  3. KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  4. Mollar Step Ladder (Tangga Lipat)
    Mulai

    Rp499.900

    Mollar Step Ladder (Tangga Lipat)
    Deskripsi:
    Tangga Rumah Almunium 4 step bisa lipat household ladderLadder / Tangga Alumunium Rumah Mollar 4S adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Ladder / Tangga Mollar ini sangat serbaguna untuk kebutuhan rumah tangga anda.
  5. MMC Step Ladder Grand Aurora A Type (Tangga Lipat)
    Mulai

    Rp999.900

    MMC Step Ladder Grand Aurora A Type (Tangga Lipat)
    Deskripsi:
    -Bisa menahan beban dengan berat sampai 250kg-Bahan aluminium lebih tebal & daya tahan beban lebih kuat
    atribut:
    • Rail Width (cm): 6
    • Step Width (cm): 5.5
    • Material Thickness (mm): 2
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 250
  6. IRIS OHYAMA Two-Step Platform (Bangku Tangga Pijakan)
    Mulai

    Rp839.900

    IRIS OHYAMA Two-Step Platform (Bangku Tangga Pijakan)
    Deskripsi:
    -It is a plastic footstool that can be used indoors and outdoors.-Two places where you put your feet as a footstool pair are subjected to anti-slip processing.-Four rubber feet piece are attached.-When not in use, multiple units can be stacked piece and s-For simple work at places such as office and warehouse.
    atribut:
    • Max Working Weight: 100kg
    • Top Board Height: 0.565m
    • Top Board Dimension: 300x160mm
    • Number of Steps: 2
  7. Hasegawa Aluminum Collapsible Work Bench Light Step DB 2.0 (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Hasegawa Aluminum Collapsible Work Bench Light Step DB 2.0 (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    atribut:
    • Material: Main Part: Aluminium Alloy
    • Specification: Assembly required
    • Rung Surface Width (mm): 200mm (for items with 2 levels or more)
  8. KRISBOW Ladder Step Wide (Tangga Pijakan Lipat)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Ladder Step Wide (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    -Anti Corrosion-Light Weight-Easy to Use
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  9. SJ Aluminium Step Ladder Royal Aluminium (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SJ Aluminium Step Ladder Royal Aluminium (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Material Thickness (mm): 1.45
    • Material Width (cm): 5
    • Footrest Width (cm): 5
    • Color: Red
    • Body Color: Silver/CA
    • Material: Strong & Quality Aluminium Material
  10. DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  11. COTTERMAN Step Stool (Tangga Pijakan)
    Mulai

    Rp3.299.900

    COTTERMAN Step Stool (Tangga Pijakan)
    Deskripsi:
    Featuring aluminum construction and powder-coated finishes, these step stands offer lightweight durability and corrosion resistance. Stop Step„¢ models are mobile, with casters that retract when activated by the weight of a person stepping on the ladder.
  12. TRUSCO Aluminum Work Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Mulai

    Rp3.899.900

    TRUSCO Aluminum Work Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Deskripsi:
    -This is a workbench with the 250mm rung intervals that has steps with gentle slope and is easy to go up/down.-The step board is a stripe plate type.-This is a workbench for factories that is excellent in stability and fixity.-Dusts are difficult to be ac
  13. TRUSCO One Level Aluminum Alloy Work Bench (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TRUSCO One Level Aluminum Alloy Work Bench (Tangga Pijakan / Tangga Platform)
    Deskripsi:
    For work in factory or warehouse.
    atribut:
    • Foot Bar Width (mm): 200
    • Maximum Working Load (kg): 150
    • Number of Steps: 1
    • Overall Height (cm): 30
    • Specifications: Assembly Type
    • Top Plate Height H (mm): 300
  14. LIVEO Ladder Folding Household Aluminium Alloy (Tangga Pijakan Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp649.900

    LIVEO Ladder Folding Household Aluminium Alloy (Tangga Pijakan Lipat)
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  15. Hasegawa Stepladder (Tangga Pijakan Lipat)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Hasegawa Stepladder (Tangga Pijakan Lipat)
    atribut:
    • Top Board Dimension (mm): 280x170
    • Finish Material: Aluminium Alloy
    • Maximum Working Weight (kg): 130
    • Rung Surface Width (mm): 70
Daftar Harga step ladder Terbaru November 2026
Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)Rp339.900
Indalex Step Ladder Platform (Tangga Pijakan Lipat)Rp4.899.900
KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)Rp1.699.900
Mollar Step Ladder (Tangga Lipat)Rp499.900
MMC Step Ladder Grand Aurora A Type (Tangga Lipat)Rp999.900
IRIS OHYAMA Two-Step Platform (Bangku Tangga Pijakan)Rp839.900
Hasegawa Aluminum Collapsible Work Bench Light Step DB 2.0 (Tangga Pijakan / Tangga Platform)Rp4.199.900
KRISBOW Ladder Step Wide (Tangga Pijakan Lipat)Rp1.099.900
SJ Aluminium Step Ladder Royal Aluminium (Tangga Lipat)Rp1.099.900
DENKO Step Ladder Multifunction Aluminum (Tangga Lipat Multifungsi)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)